Destornillador PH con capuchón de golpe con acople hexagonal
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Destornillador PH con capuchón de golpe con acople hexagonal
Acople cromado cepillado continuo, ajuste de llave auxiliar y mango de 2 componentes con capuchón de golpe
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
Acople potente
- Capuchón de golpe grande en el extremo del mango que permite golpear y cincelar
- Acople hexagonal cromado cepillado continuo de una robustez extrema
- Mejora de la transmisión de fuerza gracias al ajuste de llave auxiliar templado niquelado mate del acople para llaves de boca
- Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople
- Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
- Punta acabada según las normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH para destornilladores PH
Más que un mango
- Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
- La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
- Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!