Destornillador de carraca mini 12 piezas
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Destornillador de carraca mini 12 piezas
Tira portapuntas (10 piezas) y punta PH2
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
- Mango: Mango de 2 componentes
- Varilla: Varilla con adaptador de puntas corto e imán, cromada
- Acogida: DIN 3126-D 6,3
- Para aplicaciones de par alto en espacios reducidos
- Rueda de ajuste de 3 posiciones: Permite cambiar de dirección con facilidad mientras se trabaja; ajustable con una sola mano
- 45 dientes, par máximo de hasta 40 Nm
- Sistema de conector variable para todas las puntas hexagonales con soporte de 6,35 mm (1/4 pulg.)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!