Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
DISCO DE LIJA MALLA 6"
Disco de lija fabricado con una estructura de red abierta, lo que permite una extracción del polvo a través del disco entero, reduciendo la obstrucción del abrasivo y el polvo en el área de trabajo.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Compatible con todas las orbitales con sistema de aspiración.
- Permite un entorno de trabajo más limpio y seguro.
- El patrón abrasivo en la red permite extraer de hasta el 95% del polvo.
- Se puede trabajar en húmedo.
- Fabricado con óxido de aluminio de alta resistencia.
- Respaldo base velcro con fijación rápida.
- Diseño de red que permite la aspiración en todo el disco.
- Respaldo de red permite un lijado prácticamente sin polvo.
- Patrones de red con resistencia al desagarre.
- Mayor duración y resistencia que las lijas con respaldo de papel.
- Es completamente flexible y no genera arrugas cuando se doblan.
- Alto rendimiento con muy buen acabado.
Ideal para el lijado compuesto, lijado de imprimación, lijado de pastas y masillas, lijado de pinturas en el sector de hojalatería y pintura. También recomendable para carroceros, carpintería, herreros, aluminieros, mantenimiento de estructuras e industria en general.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!