Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
DISCO ABRASIVO LAMINADO CERÁMICA PARA ACERO INOXIDABLE
Resistente disco de rectificado con valores de alto rendimiento. Arranque rápido de material y corte extraordinariamente rápido en acero inoxidable y aleaciones ricas de acero.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Vida útil hasta cuatro veces mayor*
Las estructuras reticulares cerámicas permiten cortar con mayor rapidez, lo que favorece un arranque de viruta excepcionalmente elevado. Junto con el reverso de poliéster-algodón, proporciona una resistencia superior al desgarro y la carbonización, lo que ahorra tiempo de cambio de discos.
Autoafilado
Capacidad de rectificación continua aun cuando las láminas se van desgastando
Un acabado excepcional
El sistema de asistencia a la rectificación permite que el disco continúe cortando a baja temperatura en acero inoxidable y aleaciones sensibles a la temperatura, lo que evita decoloraciones de los materiales y consigue una calidad superficial más fina, uniforme y lisa
Una experiencia de trabajo excelente
El disco de resina proporciona un efecto amortiguador, que reduce las vibraciones y fomenta un uso del producto con cansancio reducido para el usuario.
No contamina la pieza de trabajo
Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %).
Producto fabricado de conformidad con la norma EN 13743
Cumple con los requisitos máximos de seguridad conforme a la norma europea
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!