Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Disco de corte para acero W-MAX RUSH
Disco de corte para acero W-MAX RUSH
´
Disco de corte para acero W-MAX RUSH - 1

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Disco de corte para acero W-MAX RUSH

Disco de corte desarrollado para cortar acero inoxidable y acero carbono, proporcionando cortes rápidos, precisos y con excelente costo-beneficio.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 7 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión
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
  • ANSI B7.1, ABNT NBR 15230, EN 12413.

  • Producido con abrasivos, resinas y telas de fibra de vidrio de alta calidad, que proporcionan un bajo coeficiente de fricción, reduciendo la producción de calor durante el trabajo, aumentando la velocidad de corte y ofreciendo una perfecta estabilidad dinámica del disco.

  • Exento de Hierro, Cloro y Azufre que son pre requisitos importantes para evitar la contaminación del acero inoxidable.

  • Bajo nivel de humo proveniente del corte.
Aviso
  • No utilizar para cortes de acero inoxidable.

  • Nunca utilice el disco para desbastar. La mala utilización romperá las telas de seguridad del disco.

  • Nunca exceder la velocidad máxima de trabajo indicada en la etiqueta del disco (80 m/s).

  • Nunca utilizar el disco en mal estado de conservación (con grietas).

  • No fuerce el disco. No ejerza presión sobre el disco durante la operación de corte. El peso de la máquina debe ser suficiente.

  • No aplicar presión lateral sobre el disco.

  • No efectuar cortes curvos.

  • El diámetro del disco debe ser acorde con la dimensión de la pieza a cortar. Como regla: el espesor de la pieza debe ser aproximadamente 10% del diámetro del disco.