Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Disco de corte para acero inoxidable FIRE CUT
El disco de corte Fire Cut fue desarrollado para cortar acero inoxidable y hierro, con excelentes resultados en chapas, perfiles y materiales macizos. Funciona con todos los tipos de máquinas portátiles tipo amoladora, respetando siempre las velocidades periféricas recomendadas. Disco fabricado con abrasivos, resinas y mayas de fibra de vidrio de alta calidad.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Gran velocidad de corte.
- Larga duración.
- Mínima formación de rebarbas.
- Proporciona cortes rápidos con baja producción de calor.
- Excelente velocidad de trabajo y perfecta estabilidad dinámica del disco.
- Perfecta terminación en tubos, chapas, perfiles y hojas metálicas.
- Mínimo desperdicio de material debido al bajo espesor de los discos.
- Estructura reforzada con malla de fibra de vidrio.
- Corte fácil, rápido y preciso, sin rebarbas.
- Corte en acero inoxidable, acero de aleación y metales no ferrosos.
- Mínimo desperdicio de material.
- Baja producción de calor durante el corte.
- Menor consumo de energía (máquina).
- Menor liberación de olor y humo.
Indicado principalmente para acero inoxidable, aunque también puede ser utilizado en acero carbonado, acero de aleación, piezas galvanizadas y metales no ferrosos.
Corte en tubos de plomería, conductos de aire, perfiles en U para yeso acartonado, chapas metálicas, tubos macizos y cables de acero entre otros.
Adecuados para máquinas portátiles tipo amoladora.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!