Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Disco de corte para acero inoxidable W-MAX RAZOR
Disco de corte desarrollado para cortar acero inoxidable y acero carbono, proporcionando cortes con excelente precisión, mayor remoción de material y larga vida útil.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- ANSI B7.1, ABNT NBR 15230, EN 12413.
- Producido con abrasivos, resinas y telas de fibra de vidrio de alta calidad, que proporcionan un bajo coeficiente de fricción, reduciendo la producción de calor durante el trabajo, aumentando la velocidad de corte y ofreciendo una perfecta estabilidad dinámica del disco.
- Exento de Hierro, Cloro y Azufre que son pre requisitos importantes para evitar la contaminación del acero inoxidable.
- Bajo nivel de humo proveniente del corte.
- Nunca utilice el disco para desbastar. La mala utilización romperá las telas de seguridad del disco.
- Nunca exceder la velocidad máxima de trabajo indicada en la etiqueta del disco (80 m/s).
- Nunca utilizar el disco en mal estado de conservación (con grietas).
- No fuerce el disco. No ejerza presión sobre el disco durante la operación de corte. El peso de la máquina debe ser suficiente.
- No aplicar presión lateral sobre el disco.
- No efectuar cortes curvos.
- El diámetro del disco debe ser acorde con la dimensión de la pieza a cortar. Como regla: el espesor de la pieza debe ser aproximadamente 10% del diámetro del disco.
Ideal para cortes en diversos tipos de materiales: acero inoxidable, acero carbono, piezas galvanizadas, metales ferrosos y no ferrosos.
Corte de chapas metálicas, vigas de hierro, tubos de canalización, ductos de aire, cajas para cables, tubos macizos, cables de acero, armazones en acero, entre otros.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!