Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Disco de desbaste para acero W-MAX RUSH
Disco abrasivo de desbaste RUSH para superficies metálicas y cordones de soldadura, ideal para todo tipo de acero al carbono y metales ferrosos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Disco producido con granos abrasivos de óxido de aluminio, resinas y mallas de fibra de vidrio de buena calidad, que brindan mayor vida útil y mejor capacidad de remoción de material.
- Cumple normas: ABNT NBR 15230; EM 12413; AMP Z-03986.
- Rectificado profesional.
- Buena estabilidad y durabilidad.
- Baja vibración.
- Nunca supere la velocidad máxima de trabajo marcada en la etiqueta del disco (80m/s).
- Nunca utilice un disco en mal estado (con grietas).
- Nunca monte el disco sin protección de la máquina.
Utilizado en máquinas portátiles tipo trituradora.
Ideal para rectificar diferentes tipos de materiales: acero al carbono y metales ferrosos.
Se puede utilizar en todas las actividades donde sea necesario rectificar cordones de soldadura y rectificar piezas metálicas en procesamiento e industria, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!