Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Disco diamantado Pro HD Continuo
Disco diamantado Pro HD Continuo
´
Disco diamantado Pro HD Continuo - 1

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Disco diamantado Pro HD Continuo

Los discos diamantados PRO HD poseen una excelente relación de durabilidad, velocidad y poder de corte, ofreciendo un buen desempeño.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión
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
Excelente relación de vida util, velocidad y poder de corte.


  • Fabricados con un núcleo de acero y corona formada por una banda metálica balanceada con diamantes de alta calidad.

  • Segmento de corte de 10mm de altura


Brinda una alta estabilidad y seguridad en el corte.


  • Posee un nucleo de acero resistente y de alta calidad.

  • Fabricado bajo norma EN13236 que estipula los requisitos de seguridad para super abrasivos.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.