Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Perno hexagonal para accesorios de alta resistencia
DIN EN 14399 -4 acero 10.9, galvanizado por inmersión en caliente (TZN)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Elementos pretensables de alta resistencia para conexiones atornilladas en construcciones metálicas
- Sistema HV
- Clase K1
- Clase de resistencia 10.9
- Acero galvanizado por inmersión en caliente
Tornillos de alta resistencia con gran ancho de llave:
Gran superficie debajo de la cabeza
- Presión superficial reducida
- Ajuste reducido
Gran radio debajo de la cabeza
- Efecto de mellado reducido
- Mejor resistencia a largo plazo a las vibraciones
Propiedades de fricción definidas
- Permite el pretensado previsto
Marcado de lote en el producto
- Evita la necesidad de solicitar el certificado de prueba 3.1 de acuerdo con EN 10204. (Consulte la tabla 1 DIN EN 1090-2:2018-09)
Marcador CE
- Producto de construcción controlado
El diseño de estructuras de acero con fijaciones de alta resistencia está regulado por DIN EN 1090-2 y DASt 024. "Utilice solamente juegos de conexión de un fabricante (pernos, tuercas y arandelas)".
Debido a la trazabilidad de los lotes, estos artículos solo se pueden comprar directamente en el fabricante y, por lo tanto, no pueden cambiarse ni devolverse.
Almacenamiento y transporte:
Los tornillos, las tuercas y las arandelas se suministran en una versión cincada en caliente con tuercas lubricadas en condiciones de proceso. La rosca interior de la tuerca no está cincada en caliente y únicamente está protegida contra la corrosión mediante la lubricación aplicada. Unas condiciones de transporte y almacenamiento incorrectas pueden provocar la corrosión de la rosca interior o un cambio en las condiciones de lubricación en las que se entrega, y afectar a la correlación entre el par de apriete y la fuerza de pretensión asociada.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!