Embudo con pinza
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Embudo con pinza
Elimina la necesidad de múltiples adaptadores o embudos roscados lo que genera ahorro de tiempo.
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
- Embudo con base articulada tipo pinza regulable, con apertura asimétrica hasta 60 mm de diámetro máximo y 20 mm de diámetro mínimo.
- La base se puede sujetar a la boca del contenedor de líquido facilitando el trabajo del usuario al permitirle trabajar con ambas manos.
- Cono del embudo fabricado en polipropileno rojo de alta densidad de 125 mm de diámetro y base de policarbonato transparente.
- Altura total: 300 mm.
- Resistencia térmica: hasta 90°C.
Área de aplicación
Adecuado para verter aceites y combustibles. Uso industrial y profesional.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!