Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Engrasadora manual de palanca Para cartuchos de 400 g
Engrasadora manual de palanca Para cartuchos de 400 g - 1
Engrasadora manual de palanca Para cartuchos de 400 g - 2
Engrasadora manual de palanca Para cartuchos de 400 g - 3
Engrasadora manual de palanca Para cartuchos de 400 g - 4
Engrasadora manual de palanca Para cartuchos de 400 g - 5
Engrasadora manual de palanca Para cartuchos de 400 g - 6

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Engrasadora manual de palanca Para cartuchos de 400 g

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) o para 500 cm³ de grasa a granel.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
  • El producto se puede dispensar en una cantidad de hasta 1,5 cm³

  • Presión de trabajo de 400 bar

  • Presión máxima superior a 800 bar

  • Fuerza de actuación de 50 a 330 N con presiones de avance de 50 a 400 bar

  • Cumple la norma DIN 1283 (M10x1) y se ha probado según las normas TÜV/GS, BLT y DLG

  • Se suministra con manguera de goma reforzada y boquilla (M10x1)
Aviso

Se suministra con manguera de goma reforzada y boquilla (M10x1)

Área de aplicación