Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Enrollador de manguera neumático DSA 15
Práctico enrollador con mangueras de polímero híbrido de alta calidad en diferentes tamaños. Orden y seguridad en el lugar de trabajo.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Carcasa de plástico resistente
La manguera y el mecanismo de bobinado están protegidos contra el polvo y otros contaminantes.
Mangueras de polímero híbrido de alta calidad
- Resistentes al aceite y muy ligeras
- Excelente rendimiento en rangos de temperatura altos y bajos
Mangueras con alta capacidad de flujo
Sin caída de presión para una mayor eficiencia y una mayor reducción de costes.
Se puede montar en las paredes, el techo y el suelo
Para uso universal, sin modificaciones adicionales.
Mecanismo giratorio de 180 grados
Máxima libertad de movimiento y comodidad de funcionamiento
- Las mangueras y los cables en el suelo representan un gran peligro y pueden provocar accidentes.
- Elimine los obstáculos que pueden causar tropiezos en su empresa y ayude a prevenir accidentes (regulaciones de prevención de accidentes).
- Las mangueras que se encuentran constantemente en el suelo o en un banco de trabajo se dañan más fácilmente y deben sustituirse con más frecuencia.
- Los enrolladores de manguera previenen este tipo de riesgo, ya que la manguera solo se desenrolla cuando se utiliza.
Disolventes (como el aceite diésel) podrían dañar la manguera.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!