Envasados individualmente
Embalaje práctico con perforación
- Bajos costes de almacenamiento
- Surtido JH
- Alta cobertura del mercado debido al equipamiento individual de los vehículos.
- Diseño elegante y atractivo
Incluye protección de las esquinas
- Protege el revestimiento de grafito del perfil de goma en el embalaje.
Labio de limpieza de caucho natural con revestimiento de grafito
- Funcionamiento sin ningún problema
- Resistente a las inclemencias climatológicas y a la radiación UV
- Gran rango de temperatura de trabajo
El paquete incluye un adaptador de pinza en U de 9 x 3 premontado y un adaptador múltiple
- Para un montaje rápido y sencillo con una alta cobertura de mercado.
Sistema de barra metálica con remaches de acero inoxidable
- Muy resistente a los efectos de la intemperie (168 horas en la prueba de pulverización de sal según SAE J903C).
Juntas de pasador de acero inoxidable en soportes de plástico
- Permitir un funcionamiento suave de la escobilla del limpiaparabrisas con una larga vida útil.
Buena capacidad de recarga (recomendamos utilizar el recambio de nuestra gama, que está disponible para ofrecer) Limpiaparabrisas de .1 x con protección de borde de perfil, incluye adaptador de clip en U de 9 x 3 preinstalado y adaptadores múltiples para una cobertura de mercado alta.
- Asegúrese de que la superficie del parabrisas no contenga aceite, cera, alquitrán y demás restos de suciedad para preservar la vida útil del producto.
- Los limpiaparabrisas deben sustituirse en caso de manchas o disminución del rendimiento de los limpiaparabrisas.
- Recomendamos sustituir los limpiaparabrisas cada 6 meses.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!