Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Spray de acero inoxidable Perfect
Spray de acero inoxidable Perfect - 1
Spray de acero inoxidable Perfect - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Spray de acero inoxidable Perfect

Excelente protección a largo plazo y óptimo aspecto de la superficie de metal

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Gran grosor de capa con la primera cobertura del spray


  • Muy seguro gracias a su óptima protección de la intemperie

  • Se requiere un tiempo mínimo, ya que solo es necesario un único paso de trabajo

  • Proporciona una buena cobertura


Uso versátil gracias al cabezal de pulverización ajustable


Se pueden llevar a cabo reparaciones de zonas amplias y pequeñas de forma rápida y segura con el cabezal de pulverización variable.



Alto grado de resistencia al deslizamiento



Alta resistencia a la abrasión

Aviso

El spray de cinc Perfect y el spray de cinc Perfect light contienen cinc, por lo que ofrecen una protección catódica activa óptima contra la corrosión. Si la superficie está dañada, el revestimiento de cinc se sacrifica (ánodo galvánico), protegiendo así el metal contra la oxidación.


No adecuado como base adhesiva para PU, polímero MS y compuestos de sellado híbridos.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.