Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Espuma de poliuretano de 1 componente B3
Espuma de poliuretano de 1 componente para montaje universal
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
- Con espumación previa.
- Buenas características de aislamiento.
- Alto grado de aislamiento térmico y acústico.
- Elevada adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.
- Excelente estabilidad.
- Relleno de juntas, grietas y huecos en paneles y láminas aislantes.
- Excelente como espuma para sellar y unir aros de hormigón prefabricados.
- Sin CFC e inocuo para la capa de ozono.
Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Antes de usar el producto, debe realizar siempre sus propias pruebas preliminares.
Producto recomendado para una gran variedad de aplicaciones: Montaje, fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas; relleno y sellado de separaciones, juntas, aberturas y cavidades; conexión de materiales aislantes y construcción de techos
1. Limpie con un producto de limpieza para mantener las superficies de la base completamente limpias.
2. Agite la lata durante más de 1 minuto.
3. Rellene los huecos verticales de abajo arriba (preste atención a la expansión de la espuma).
4. Cuando termine, cierre el tornillo de ajuste de caudal girándolo a la derecha.
5. Antes de secar la espuma, es posible moverla y limpiarla con un limpiador de PU, ya sea con una pistola o con un adaptador. Se recomienda limpiar el adaptador de tornillo con un limpiador.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!