Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Espuma de poliuretano para pistola EXPAN-MAX W-MAX
Espuma de poliuretano monocomponente, pronta para su uso, de alta calidad y de auto-expansión, para instalaciones y aislamientos.
Este producto cura y expande en contacto con el agua y con la humedad del aire. Posee una estructura homogénea, con excelente capacidad de expansión y elevada resistencia al desgaste, al frío y a la mayoría de lo productos químicos. Está formulada con gases
libres de CFC, que no afecta la capa de Ozono.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Amplia gama de aplicación.
- Libre de CFC. No afecta la capa de Ozono.
- Excelente capacidad de aislamiento térmico y acústico.
- Excelente estabilidad dimensional. No posee contracción de volumen ni expansión posterior a su cura.
- Clase de inflamabilidad (DIN 4102-1): B3.
- Excelente adhesión en todos los materiales (excepto PE, PP, PTFE y siliconas).
- La espuma después de curada, resiste temperaturas entre -50°C hasta +90°C.
Mantener el producto sellado y en su embalaje original.
Almacenar al amparo del sol y la lluvia.
Mantener fuera del alcance de niños y animales.
No almacenar junto con alimentos, bebidas o medicamentos.
Almacenar alejado de fuentes de calor.
No almacenar en lugares húmedos y con temperatura superior a +50°C.
Validez: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
No se recomienda su aplicación en lugares con inmersión prolongada en agua.
No utilizar sobre PE, PP, PTFE y siliconas (no adhiere).
La espuma después de aplicada debe ser protegida de la radiación U.V. Para esto se puede pintar o se puede aplicar una capa de sellador (MS plímero/Silicona).
- Garantiza una excelente adhesión en hormigón, ladrillo, teja, madera, metales, espuma de PU rígida, poliestireno, y una gran variedad de plásticos como PVC rígido.
- Pegado, montaje, fijación, instalación y colocación de puertas, ventanas, tomas eléctricas, bañeras, lavabos, tuberías de Ventilación, juntas de paredes, mamparas, techos, cámaras, paneles frigoríficos, etc.
- Aislamiento térmico y acústico.
Uso en el sector automotriz
- Travesaños de capós, bajos de puertas, contactos laterales internos, maleteros, instalación de sonido, montaje de cajas acústicas selladas, entre otros.
- Limpie la superficie a ser aplicada, removiendo aceites y tierra.
- Agite el envase enérgicamente por 30 segundos, como mínimo.
- Humedezca los materiales con agua. Esta operación mejorará la adherencia y acelerará el endurecimiento.
- Utilice el envase siempre boca abajo.
- Rellene la cavidad con aproximadamente 65% de su volumen, ya que la espuma se irá expandiendo.
- Agite constantemente el envase durante la operación.
- Si tiene que aplicar más capas, pulverice con agua la capa anterior.
- La espuma seca al tacto en 16 minutos, puede ser cortada a los 40 minutos y la cura total se da a las 18 horas (23°C y 50% humedad relativa).
- Pueden existir variaciones según la temperatura ambiente.
- La temperatura de aplicación ideal varia entre +5°C y 30°C.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!