Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Cable alargador Cable H05VV-F3G 1,5 mm2 con 1 salida

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Cable alargador Cable H05VV-F3G 1,5 mm2 con 1 salida

Acoplamiento simple sin cubierta, IP20

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

  • Cable alargador profesional con contacto de conexión a tierra para su uso con herramientas eléctricas como martillos, tronzadoras, lijadoras, etc., así como a modo de mecanismo auxiliar para luces de trabajo eléctricas portátiles.

  • El ámbito de uso es de interiores, como talleres, trabajos de renovación y mantenimiento industrial.
Cumple con la norma IEC 60884-1