Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
EXTRACTOR UNIVERSAL DE ROTULAS
Extractor de rótulas universal, indicado para trabajar en el desmontaje de rótulas en vehículos de diferentes marcas y modelos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Fabricado en acero al cromo vanadio
- Apertura de este extractor es completamente regulable.
- Abarca un rango de apertura ajustable de 20 a los 50 mm.
- Diámetro de 22 mm.
- Tuerca de apriete hexagonal de 19 mm.
- Para todo tipo de vehículos sin importar la marca.
- Su diseño asegura firmemente la rotula de extracción.
Extractor de rótulas, ideal para extraer las rótulas de la dirección o de los brazos de suspensión en diferentes tipos de vehículos. Herramienta universal, que se puede utilizar para trabajar con rapidez y eficacia en vehículos de un amplio número de marcas y modelos
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!