Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Lámpara frontal de cabeza LED recargable Ergopower Sensor
Este potente frontal de cabeza permite el uso profesional de herramientas y máquinas sin manos gracias al interruptor por sensor y a su batería de alta capacidad
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Superficie de emisión de luz superbrillante con iluminación de 60 grados
Soporte trasero ajustable hacia arriba y hacia abajo con un rango de 60 grados
Equipado con dos interruptores:
- Interruptor de encendido/apagado estándar: Paso 1. Intensidad de luz media, Paso 2. Intensidad de luz completa
- Interruptor del sensor: sensor de movimiento (con movimientos de la mano) a una distancia de hasta 5 cm de la lámpara
Clase de protección IP65
Resistencia a impactos IK07
Cinta elástica antideslizante ajustable
Proporciona un mejor agarre
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!