Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Gafas de visión completa FS503
Gafas de visión completa FS503 - 1
Gafas de visión completa FS503 - 2
Gafas de visión completa FS503 - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Gafas de visión completa FS503

Gafas de visión completa elegantes y atemporales con coloración tenue

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Vista perfecta con un ajuste perfecto


  • La lente panorámica garantiza una excelente visión periférica

  • Adecuado para cualquier tamaño de cabeza y cómodo de llevar, gracias a la diadema ajustable extra ancha

  • Adecuado para formas de cabeza estrechas y anchas


Superficie de la lente resistente a los arañazos y un recubrimiento antivaho permanente en el interior


  • Las gafas tienen un revestimiento de alta calidad


Ofrecer una excelente circulación de aire, así como protección


  • La ventilación indirecta permite la circulación de aire dentro de las gafas

  • Al mismo tiempo, protege contra salpicaduras y polvo grueso


Se puede usar junto con protección respiratoria