Gafas de seguridad Electra
Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Gafas de seguridad Electra
Gafas de seguridad altamente funcionales con un diseño de filigrana deportivo
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
Ajuste óptimo; visión óptima
- Adecuadas para una amplia variedad de tamaños de cabeza
- Protección UVA 100 % (hasta 400 nm)
Gran comodidad
- Peso muy bajo de 23 g
- Tope para nariz suave y ajustable para un ajuste antideslizante
- Extremos antideslizantes de las patillas
Lentes con revestimiento de alta calidad
- La parte exterior es muy resistente a los arañazos
- La parte interior cuenta con un revestimiento antiniebla permanente
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!