Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Guante de seguridad anticorte W-410 nivel E
Guante de protección contra el corte muy robusto con un revestimiento de látex natural muy resistente y un refuerzo adicional en la unión del pulgar
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Excelente resistencia al corte y a la abrasión, especialmente con cargas bajo presión
Buena resistencia a pinchazos de virutas de metal
Revestimiento de látex natural extremadamente resistente
Vida útil prolongada
Refuerzo adicional en la unión del pulgar
Buen agarre
Perfilado especial de la superficie
Protección óptima con un buen ajuste
- Para trabajos de alta a muy alta exigencia en cuanto a protección contra el corte y cargas mecánicas
- Mecanizado y procesamiento, especialmente de piezas pesadas y con bordes afilados
- Industrias del vidrio, el metal, el reciclaje, la automoción y la construcción
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!