Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Guante de protección Construcción
Guante de protección Construcción - 1
Guante de protección Construcción - 2
Guante de protección Construcción - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Guante de protección Construcción

Guante de punto redondo resistente para zonas de trabajo secas

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión
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
Guante tejido de polialgodón de calibre 7, con un lado de PVC rojo



Recubrimiento gris: 65 % poliéster, 35 % algodón



Buen agarre


  • Trama de puntos en la palma

  • Puntos rojos, 100 % de PVC


Buena comodidad de uso y ajuste

EN420 CE CAT.I