Guante de soldar Pro
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Guante de soldar Pro
Guante de soldadura resistente con palma reforzada y tira de sujeción para el pulgar para uso universal
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
- Piel de serraje vacuno de alta calidad elegida
- La palma y la tira de sujeción para el pulgar están reforzadas para una mayor durabilidad
- El forro completo consta de un tejido de punto de algodón suave y un forro de los puños de algodón
- Todas las costuras están ribeteadas y cosidas en su totalidad con fibra de aramida e hilo pirorretardante
- 406,4 mm/16 pulgadas de largo
- Conforme a las normas EN ISO 420/EN388/EN407
- Nivel de rendimiento conforme a la norma EN388: 4144
- Nivel de rendimiento conforme a la norma EN12477: 413X4X
Área de aplicación
Todo tipo de procesos de soldadura habituales
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!