Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
SOLDADOR INVERTER 160A
Equipo electrónico para soldadura por arco eléctrico de toda clase de electrodo recubierto.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Incluye todo lo necesario para empezar a soldar, incluso con usuarios sin experiencia gracias a su dotación y facilidad de uso.
- Prestaciones incomparables en su nivel de precio: 160A al 100% con aire a 40ºC gracias a IGBTs de última generación con Eoff=0.37mJ, voltaje en vacío =69c.
- Incorpora sistema profesional de refrigeración con estabilidad térmica y máximo rendimiento en su categoría.
- Fácil realización de soldadura, incluso para usuarios sin experiencia, gracias al control inteligente que incluye las ventajas Hot Start, Arc Force y Anti Stick para optimizar el cebado inicial del arco, mejorar su estabilidad durante el soldeo y evitar que el electrodo se pegue por mal manejo.
- Equipo completamente preparado para uso seguro con generadores estabilizados.
- Sólida construcción de acuerdo con las especificaciones europeas 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU e IEC 60974.
- Máxima densidad de potencia: el equipo más ligero en su categoría: solo 2.7 Kg de peso.
- Contenido: Pinza negativa: 1,5 M x 14 mm² - Pinza porta-electrodos: 1,5 M x 14 mm² - Cepillo/Martillo para remover la escoria - Cinta de transporte con soporte para el hombro - Maletín de Aluminio con esquinas reforzadas.
- Bajo ninguna circunstancia re-emplace la ficha de alimentación. De ser así la garantía quedará anulada inmediatamente.
- No utilice el equipo si el cable se encuentra dañado.
- Utilice los EPI´s adecuados para realizar la tarea de soldar.
Apto para todo tipo de trabajos, incluyendo servicio severo.
Mantenimiento, construcción y bricolaje.
Preparado para soldadura especial TIG mediante electrodo de tungsteno en atmósfera inerte.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!