Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Sellador para radiadores
Sellador para radiadores de todos los motores con sistemas de refrigeración y sin sistemas de filtración
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Sella permanentemente zonas de fugas y grietas muy finas
Protege el sistema de refrigeración contra la pérdida de agua.
Evita la pérdida de refrigerante
Protege el motor contra daños.
No afecta a los materiales utilizados en la construcción del radiador
No provoca daños en las piezas de goma o plástico.
Una cantidad de 300 ml es suficiente para 10 litros
El sellador para radiadores no se debe utilizar si el sistema de refrigeración está equipado con un filtro de contaminación.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Sella grietas muy finas en el radiador, el bloque motor o la culata. También puede sellar fugas en conectores de manguera. El sellado permanente de las grietas finas y las fugas protege contra fugas el circuito de refrigeración y la cámara de combustión. El sellador para radiadores evita la pérdida de agua de refrigeración.
Agite bien antes de usar. Añada el contenido del bote al sistema de refrigeración cuando esté caliente. Abra las válvulas del radiador y deje el motor en marcha durante al menos 10 minutos. Vuelva a comprobar el nivel de agua de refrigeración y la estanqueidad.
En camiones, utilice una mezcla en una proporción máxima de 1:100.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!