Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Lámina protectora de pintura Würth Mask Pro
Lámina protectora transparente a la luz, impermeable a la pintura y evita las manchas, incluso con una ligera humedad residual en el vehículo.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Excelente adherencia de la pintura
Los residuos de pintura y la neblina de pulverización se adhieren a la película. Se eliminan los efectos adversos y el daño a la pintura.
La transparencia permite detectar fácilmente los contornos durante el proceso de corte
Excelente capacidad de corte
Impermeable, resistente al desgarro, no suelta pelusa: no se requiere una segunda funda después del rectificado en húmedo
Sellado a nivel de microporos
- Impermeabilidad a la pintura 100 % garantizada (sin penetración del color)
- Sin manchas con ligera humedad residual en el vehículo
Con carga estática
Se adhiere bien al vehículo y evita las inclusiones de polvo.
Para trabajos en caliente de hasta 125°C
Secado por infrarrojos sin problemas.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento.
Recubrimiento fiable de vehículos y piezas previo a los trabajos de pintura.
Enmascare los bordes de la superficie que vaya a pintar con cinta de enmascarar Zebra. Cubra todo el vehículo con Würth Mask Pro (la parte exterior del film está impreso). Corte la lámina en la zona que vaya a pintar con una cuchilla para láminas (siga la trayectoria de la cinta adhesiva con el corte) y, a continuación, fije la lámina en la cinta aplicada previamente con la cinta de enmascarar. Al trabajar en puertas o capós, la lámina que sobresale también puede atascarse detrás de la puerta o debajo del capó.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!