Lámpara portátil LED recargable WL1 LED 3+1 W
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Lámpara portátil LED recargable WL1 LED 3+1 W
Lámpara de trabajo portátil sin sombras para espacios estrechos
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
La última tecnología de batería Li-Ion
- Corto tiempo de carga, larga duración de la luz
Slim light
- Fuente de luz COB de 12 cm de largo sin sombras
Equipamiento
- 5 W COB LED, foco LED de 1 W
- Diseño compacto: el cabezal de la luminaria tiene solo 8 mm de ancho
- Dos niveles de luz diferentes
- Foco encima del cabezal de la luminaria: función de linterna
- Modos de interruptor: foco, luz principal baja, luz principal alta, apagado
- El cabezal de la luminaria se puede girar 120°
- Estado de carga de la batería visible mediante tres luces indicadoras
- Imán potente en la parte inferior de la luz
- La última tecnología de batería Li-Ion
- Corto tiempo de carga, larga duración de la luz
- Fuente de alimentación y cable USB incluidos en la entrega
Aviso Batería Li-Ion: 3,7 V, 9,62 Wh, 18 650-2600 mAh
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!