Foco manual LED recargable LED WL Mini 2,5+1 W
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Foco manual LED recargable LED WL Mini 2,5+1 W
Luz de trabajo LED recargable
Versión global
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
Equipamiento
- Carcasa de dos componentes con buen agarre
- Salida e intensidad de luz muy altas
- Ángulo de iluminación muy amplio
- Protección IP20 contra agua y polvo
- Potente imán para el montaje
- Cuerpo de ángulo ajustable de 160 grados para la aplicación de diferentes direcciones de iluminación
- Luz principal y luz parásita con tecnología LED de alta potencia
- 1 gancho con ángulo ajustable de 360 grados en la parte posterior
- Muñequera
Incluye:
Lámpara, cable USB, manual de usuario
AvisoBatería de ion-litio: 3,7 V, 7,77 Wh, 2100 mAH
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!