Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Lámpara manual LED recargable Ergopower Boost
Potente lámpara manual LED con modo de intensidad adicional
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Diseño exclusivo Würth
Carcasa de dos componentes con buen agarre
Protección IP65 contra agua y polvo
Alta flexibilidad
Un gancho
Muñequera
Luz principal 10W SMD LED, foco LED de 3W
Función linterna
Foco encima del cabezal de la luminaria
Foco, luz principal, apagado
Cambio de modo
Modo de intensidad adicional para un flujo luminoso de 1000 lúmenes
El cabezal de la luminaria se puede girar 160°
Imanes potentes
Dos imanes en la parte trasera y uno en la parte inferior de la luz
Estado de carga de la batería
Cuatro indicadores luminosos
Carga mediante USB-C
Corto tiempo de carga, larga duración de la luz
La última tecnología en baterías de iones de litio
Batería de iones de litio: 3,7 V, 4400 mAh, 16,28 Wh
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!