Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Láser multilínea MLG 19
1 láser horizontal y 2 verticales de 360° emiten finas y brillantes líneas verdes para la alineación en cualquier lugar donde se necesiten verticales y horizontales precisas. Normalmente se utiliza para la construcción, decoración y en las industrias de ebanistería.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Multilíneas de nivelación automática y función de bloqueo
- Proporciona un rango de nivelación automática de ±4° y un tiempo de nivelación rápido de ≤2s.
- El modo de fijación permite que el dispositivo funcione sin restricciones: sostenido en la mano o puesto sobre una superficie inclinada.
Tres láser de 360 ° (1 horizontal y 2 verticales)
- Indica ángulos rectos, nivela horizontal y verticalmente, permite llevar a cabo alineaciones y trabajos de fontanería con exactitud.
- Proporciona un punto de referencia en la parte frontal derecha del dispositivo.
- Permite trabajar de manera colaborativa desde distintas direcciones.
- Todos los láser se pueden activar por separado: solo línea vertical u horizontal o todas juntas.
Batería de iones de litio y conectores tipo C en el dispositivo y la batería
- Compatible con la tecnología de carga rápida que permite cargar en poco tiempo (5 V/2 A).
- La batería se puede cargar puesta en el dispositivo o se puede quitar y cargar por separado.
- El dispositivo puede funcionar conectado directamente al cargador sin la necesidad de montar la batería.
IP54
- Protegido contra la entrada limitada de polvo y salpicaduras de agua desde cualquier dirección.
- Permite utilizar el dispositivo en entornos de trabajo húmedos y polvorientos.
Modo de receptor.
- Con receptor, el rango de trabajo se amplía hasta un diámetro de 100 m.
- Compatible con la mayoría de modelos de receptores del mercado.
Embalaje:
1 láser multilínea, 1 soporte universal, 1 gafas de visión láser verdes, 1 lámina de blanco, 1 cable de tipo C, 1 manual de instrucciones para el usuario, en un robusto maletín de herramientas con clasificador de goma EVA en 3D.
- Fontanería o trabajos de alineación en construcción o decoración, carpintería de armarios y módulos; montaje de tuberías; instalación de cables, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!