Lentes de seguridad anti-impacto
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Lentes de seguridad anti-impacto
Lentes de seguridad para protección de los ojos contra impactos
frontales.
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Marco de alta calidad.
- Montaje sin tornillos.
- Colgante para el cuello.
- Visión de amplio rango.
- Clase óptica N° 1.
- El material de los anteojos es incombustible.
- Los anteojos resisten impactos.
- Absorción rayos UV: 85%.
- Transmisión de luz:
- Grises entre un 20 y 25%.
- Transparentes entre un 90 y un 95%.
- Norma EN 166 F, ANSI Z 87.1.
Área de aplicación
Protección contra salícaduras de liquidos, polvo e impacto de particulas. Uso en Industrias, automotriz, metalurgica, madera, construcción.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!