Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN HDR 210 POWER CLASSIC
Potente hidrolimpiadora de alta presión de agua fría con enrollador de manguera para trabajos de limpieza intensiva con un uso promedio de 8 horas al día. Diseño de chasis metálico robusto con ruedas grandes para una buena movilidad.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Trabaje cómodamente gracias a la manguera de alta presión, muy fácil de guardar
El enrollador de manguera integrado garantiza que la manguera esté siempre en el lugar adecuado, con lo que se reduce al mínimo el riesgo de accidentes.
Émbolo cerámico macizo
- Alta resistencia a lubricantes, fricción y temperatura.
- Vida útil hasta 5 veces más larga que los fabricados en metal.
Bomba de émbolo triplex
Presión de funcionamiento de 210 bar, 1000 horas de vida útil
Ruedas grandes y empuñadura ergonómica
Facilita una maniobrabilidad de giro óptima y un manejo sin esfuerzo.
Protector térmico
Protege el motor de sobrecargas.
Sistema de tope total
Aliviar la presión del sistema prolonga su vida útil.
Enrollador de manguera de 10 metros
Amplio rango de funcionamiento y fácil almacenamiento.
Botella de chorro de espuma de 1000 ml acoplable
- Produce mucha espuma y aplica una buena cobertura superficial.
- Ángulo y presión ajustables.
5 boquillas
Amplio rango de presión y pulverización para un trabajo sin fatiga. La boquilla negra no se puede utilizar para este modelo, que se utiliza para baja presión.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!