Limpiador de carburadores
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Limpiador de carburadores
Mezcla de disolventes especialmente adecuada para la limpieza de carburadores.
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
- Elimina los residuos de oxidación y las acumulaciones de las válvulas y la bandeja del carburador
- Limpia y elimina fácilmente los depósitos gomosos, la grasa y los depósitos de carbonilla del cuerpo del acelerador de TBI y las partes superiores del motor, para ofrecer un mejor rendimiento y un menor consumo de combustible y emisiones de gases contaminantes
- Especialmente formulado para eliminar rápida y fácilmente los depósitos de barniz, lodos y carbonilla
- Cuando se usa de forma preventiva, ayuda a reducir los altos niveles de contaminación y elimina los problemas causados por la carbonización
- Este proceso asienta las válvulas, equilibra los cilindros a través de la compresión máxima y luego inicia el proceso de disolución de la carbonilla del motor
AvisoNo utilice el producto en vehículos con un alto consumo de aceite lubricante u holgura de los cojinetes.
Área de aplicaciónCuerpos de acelerador de TB, partes superiores de motores, carburador, colector, válvulas y culatas.
InstruccionesDeje el motor al ralentí hasta que alcance una temperatura de trabajo normal de 90°C. Desconecte las mangueras del filtro de admisión del carburador o TBI, con el motor del vehículo al ralentí, pulverice el producto lentamente en la entrada del carburador o TBI, hasta obtener la limpieza y descarbonización deseadas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!