Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Limpiador de frenos Plus
Para realizar la limpieza y el desengrasado durante las tareas de mantenimiento y reparación
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Rápido comportamiento de evaporación y excelente rendimiento de limpieza
- Eliminación rápida y eficaz de suciedad, grasa, polvo de freno y residuos aceitosos
- Limpieza sin dejar residuos
Válvula de la boquilla para una aplicación de 360°
Alta compatibilidad del material con pinturas, plásticos, selladores y caucho
Sin acetona
Sin AOX ni silicona
No pulverice sobre piezas calientes. No adecuado para la limpieza de superficies de áreas adhesivas. Antes de la aplicación, debe comprobarse en un área no visible la compatibilidad con piezas de caucho o plástico, y con superficies pintadas.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Limpia los residuos en la superficie, el aceite, la grasa y la suciedad de los frenos de tambor, las piezas del embrague, y las superficies adhesivas y sellantes.
Rocíe las superficies que desea limpiar y frótelas con un paño limpio. Repita el proceso si hay mucha suciedad.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!