Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Limpiador de inyección diésel
Para la limpieza de los motores diésel de todos los turismos y camiones estándar.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Para la limpieza de la boquilla y de la bomba de inyección
- Afloja y elimina depósitos, incluso microscópicos
- Garantiza una combustión limpia
Neutraliza y absorbe el agua de condensación ácida
- Protege el sistema de combustible frente a la corrosión
- Limpia y protege desde el depósito hasta la cámara de combustión
Mejora el índice de cetano y reduce los golpeteos relacionados con el combustible
Agente activo concentrado a base de componentes sintéticos que se utilizan en los combustibles diésel nacionales e internacionales.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
- Después de todas las reparaciones del sistema de inyección y del motor en general
- Después de todo el trabajo de ajuste
- Para dificultades de arranque
Una vez se hayan realizado todas las reparaciones del sistema de inyección y del motor en general, vierta el contenido del bote al depósito. Una cantidad de 300 ml es suficiente para entre 30 y 50 litros de diésel. Una cantidad de 1000 ml es suficiente para 200 litros.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!