Elimina la corrosión y los depósitos de residuos en el circuito de refrigeración
Mayor fiabilidad operativa gracias a un sistema de refrigeración limpio.
Neutraliza los residuos de cal
Protege el refrigerante nuevo de la contaminación por residuos de suciedad persistentes.
Compatible con anticongelante
Alcalino en el rango de pH de 9 a 11
Compatible con todos los materiales utilizados en la construcción de radiadores.
Elimina los depósitos en el circuito de refrigeración y limpia el sistema de refrigeración de elementos contaminantes. Por ejemplo, elimina los residuos de aceite causados por el daño a las culatas. El limpiador de radiadores también se puede usar como medida preventiva cuando se cambie el refrigerante.
Una cantidad de 250 ml es suficiente para 10 litros de agua de refrigeración. Una cantidad de 1000 ml es suficiente para 40 litros de agua de refrigeración.
El limpiador no es adecuado para su uso durante el funcionamiento del vehículo.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Para corregir la pérdida de rendimiento en la refrigeración durante las reparaciones del radiador o los trabajos de mantenimiento en el sistema de refrigeración.
Añada el contenido del bote al agua de refrigeración. Abra las válvulas del calefactor. Deje el motor en marcha a la temperatura de funcionamiento durante 30 minutos aproximadamente. Los depósitos desprendidos por el limpiador de radiadores deberán eliminarse con agua. El proceso de lavado puede realizarse sin tener que desmontar el termostato. Se recomienda sustituir las piezas que se hayan visto afectadas por la entrada de aceite, como el depósito de expansión y las mangueras de agua. Vuelva a llenar el sistema de refrigeración después de la limpieza, púrguelo y compruebe si presenta fugas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!