Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Limpiador de sistemas de inyección de gasolina Para la limpieza del sistema de inyección
Para la limpieza del sistema de inyección
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Acción de limpieza
- Elimina depósitos de resina y de tipo pintura microscópicos en válvulas de inyección y en el distribuidor de combustible
- Garantiza un control preciso de las válvulas de inyección
- Se reduce el uso de combustible gracias a una inyección de combustible precisa
- Absorbe y neutraliza la acidez del agua de condensación
- Protege de la corrosión
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
- En caso de aumento del consumo de combustible debido a una mala inyección de combustible
- Puede utilizarse para el mantenimiento preventivo en cada inspección
- Para todos los motores de inyección de gasolina con y sin catalizador
- En caso de funcionamiento irregular del motor
Una cantidad de 150 ml es suficiente para 25-30 litros de combustible; 300 ml son suficientes para 50-60 litros de combustible.
Vacíe el contenido del bote en el depósito de combustible.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!