Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Limpiador y enjuague de motores
Para la limpieza de todos los motores de gasolina y diésel
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Limpia el interior del motor y el sistema de suministro de aceite
Ahora, los motores limpios de suciedad podrán funcionar a pleno rendimiento con el aceite limpio.
- Proceso de limpieza suave y rápido
- No daña las juntas
- Optimización de las emisiones de gases de escape
- Compatible con catalizadores
- Desatasca los segmentos de pistón atascados
- Fácil de usar
- Una lata de 400 ml es suficiente para un máximo de 5 litros de aceite para motor. Una cantidad de 1000 ml es suficiente para 10-15 litros de aceite
No apto para motocicletas con embrague en baño de aceite con un circuito de aceite conjunto
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
- Adecuado para todos los aceites para motor minerales y sintéticos
- Adecuado para todos los motores de gasolina y diésel
Añada el producto de limpieza y enjuague de motores al aceite cuando el motor esté a temperatura de funcionamiento. Deje el motor al ralentí durante unos 10 minutos. A continuación, cambie el aceite y el filtro.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!