Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Limpiador de parabrisas ECO-W
Detergente en pastilla efervescente, que sirve para la limpieza y desengrase de parabrisas automotrices, removiendo insectos, suciedad y residuos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Características
- Producto altamente concentrado: 1 pastilla sirve para hasta 2,7 litros de producto líquido.
- Biodegradable y amigable con el medio ambiente.
- No agrede plásticos y vidrios.
- Limpia suciedad y grasas.
- Remueve insectos y hollín.
- No deja marcas de agua ni residuos.
- No ataca la pintura.
- Hidrata las plumillas y mejora su deslizamiento.
Ventajas
- Fácil aplicación.
- Alto rendimiento.
- Práctico.
- Cumple con ISO14.001.
- Aumenta visibilidad en la conducción.
- Mayor durabilidad.
No usar más de 6 pastillas en el depósito de limpia parabrisas de una sola vez.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Retire la pastilla de su empaque. Verifique que el depósito este lleno de agua, y sin la malla de protección que algunos modelos poseen. Introduzca la pastilla en el depósito. Deje el producto diluir por 5 minutos antes de su uso.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!