Destornillador VDE, cabeza en cruz PH Para trabajar en componentes con tensión de hasta 1000 V (CA) y hasta 1500 V (CC)
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Destornillador VDE, cabeza en cruz PH Para trabajar en componentes con tensión de hasta 1000 V (CA) y hasta 1500 V (CC)
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
- Hoja: bruñida, aislada
- Punta: De conformidad con DIN ISO 8764-1-PH
- Probado individualmente en inmersión en agua con una tensión de prueba de 10 kV
- Marcado con el año de fabricación
- Sometido a las pruebas de impacto en frío más exigentes
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!