Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Llave combinada de carraca, métrica, recta
Llave combinada de carraca, métrica, recta - 1
Llave combinada de carraca, métrica, recta - 2
Llave combinada de carraca, métrica, recta - 3
Llave combinada de carraca, métrica, recta - 4

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Llave combinada de carraca, métrica, recta

Straight, slim shape, ZEBRA® professional-quality tool

Leer la descripción del artículo

Disponible en 6 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión
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
  • Salida: Lado del anillo POWERDRIV bihexagonal modificado, con dentado fino, 72 dientes

  • Norma: par máx. según DIN 899

  • Geometría: Extremo de anillo recto, ángulo de la mordaza de 15°

  • Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo

  • Lado del anillo ultrafino para trabajar en espacios reducidos; ángulo de giro de 5°; fabricación de precisión del centro del anillo para un movimiento suave y seguro

  • Material: Acero al cromo-vanadio

  • Superficie del cuerpo básico: cromado, acabado satinado mate
Aviso

Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.