Versión: unidades métricas, diseño corto
- Punta: Lado del anillo: bihexagonal
- Norma: DIN 3113/DIN 475-2
- Material: Acero al cromo vanadio
- Superficie: Cromado mate, extremo abierto pulido
- Geometría: Lado del anillo: 15° hacia abajo; posición abierta: 15°
El hexágono doble del lado del anillo y la posición del extremo de 15° están dispuestos de manera óptima con respecto al mago, con lo que el ángulo de rotación es mínimo.
El ángulo de 15° de la llave de corona permite más espacio para los dedos y para superar obstáculos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!