Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave combinada de carraca, flexible
El cabezal de carraca flexible proporciona aún mayor libertad para los dedos y para superar obstáculos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Accionamiento del extremo de vaso:
- POWERDRIV modificado, bihexagonal
- Dentado fino de 72 dientes, ángulo de rotación de 5°
- Núcleo de vaso fabricado con precisión para un funcionamiento suave y seguro
- Diseño fino para trabajar en los puntos más estrechos
Cabezal de carraca flexible:
- junta de 180°
- Alta flexibilidad en el montaje o aflojamiento, especialmente en espacios reducidos
Norma: par máx. de conformidad con DIN 899
Geometría:
- Extremo de vaso recto
- Posición de extremo abierto a 15°
Se trata de una herramienta especial que solo se puede cargar con un par máximo. Por lo tanto, las llaves solo son parcialmente adecuadas para aflojar tornillos.
Afloje los tornillos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el extremo de vaso
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!