Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave de banda y cadena para filtros de aceite
Llave universal para filtros de aceite con banda y cadena que se adaptan de forma eficiente a los filtros con forma cilíndrica.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Ajuste rápido y firme gracias al tornillo fijador.
- Permite su uso en lugares reducidos.
- Fabricado en acero forjado de alta calidad con gran resistencia y sin deformación.
- Mango recubierto con goma para un mejor agarre.
- Banda especial para sujetar el filtro sin dañarlo.
- Cadena de alta resistencia para generar más fuerza al momento de extraer o colocar los filtros.
- Adecuado para filtros con medidas de 2" 3/4" (69.8 mm) a 4" 1/2 (114.3 mm).
- Diseñados para aflojar y apretar los filtros.
- Material: Acero
- Recubrimiento del mango: Goma
- Rango de medición: Milimétrico/estándar
- Apertura mínima: 2" 3/4" (69.8 mm)
- Apertura máxima: 4" 1/2 (114.3 mm)
Ideal para la mayoría de coches de pasajeros, camiones ligeros, motocicletas ATV y tractores de césped.
Permite extraer y colocar todos los filtros circulares, tanto metálicos como plásticos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!