Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
LLAVE DE IMPACTO MINI 1/2"

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

LLAVE DE IMPACTO MINI 1/2"

Pistola de impacto de 1/2", diseñada con un perfil extremadamente corto, puede utilizarse en lugares de difícil acceso.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
  • Carcasa de aluminio robusta y duradera para mayor resistencia.

  • Selector de torque en 3 niveles.

  • Conmutador de giro izquierda - derecha.

  • Innovador mecanismo de impacto Jumbo Hammer*.

  • Perfil ultra pequeño, para trabajos en espacios reducidos.

  • Mecanismo de impacto “Jumbo hammer”.

  • Tamaño reducido.

  • Gran poder de torque.

  • Salida de aire inferior diseñada para evitar molestias al operario.
Aviso

Esta máquina NO es apta para ajustar o aflojar tuercas en ruedas de vehículos.


En caso de uso periódico recomendamos lubricar la pistola cada día agregando un poco de aceite al aire comprimido.


Recomendamos usar un lubricador por aceite nebulizado.


Siempre lubrique la herramienta para prolongar su vida útil. Asegúrese de que el compresor esté libre de agua condensada. Evite arrastrar o lanzar la pistola para prevenir daños internos y externo.