Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave de impacto eje corto 1"
Llave de impacto eje corto de 1 pulgada. Bajo índice de mantenimiento. Para trabajos maquinaria y vehículos pesados.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Carcasa de aluminio robusta y duradera para mayor resistencia.
- Mecanismo de doble martillo, ideal para trabajos donde el impacto es necesario.
- Cuadrante endurecido de 1" que garantiza precisión y durabilidad.
- 3 niveles de torque ajustables para apriete.
- Salida de aire superior para evitar manchas de aceite.
Siempre lubrique la herramienta para prolongar su vida útil. Asegúrese de que el compresor esté libre de agua condensada. Evite arrastrar o lanzar la pistola para prevenir daños internos y externo.
- Máxima productividad para trabajos intensivos de llantas en camiones, autobuses y equipos pesados.
- Ideal para trabajos de ensamblaje y reparación en camiones, equipamiento agrícola, ómnibus y todo tipo de maquinaria o vehículos en la línea pesada.
- Conectar a una red neumática que genere 90 PSI continuos.
- Seleccionar el nivel y modo de giro requerido.
- Colocar el dado de impacto sobre le cuadro (cabezal) con la medida deseada.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!