Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Llave de impacto eje largo 1" Power

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Llave de impacto eje largo 1" Power

Este equipo está diseñado para garantizar un rendimiento superior, incluso en las condiciones más exigentes del taller, permitiendo a los operarios trabajar de manera rápida y eficiente. Es ideal hasta para tornillos de diámetro M45.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
  • Carcasa de aluminio robusta y duradera para mayor resistencia.

  • Mecanismo Pinless cluth, alargar la vida del sistema de martillo.

  • Cuadrante endurecido de 1" que garantiza precisión y durabilidad.

  • 3 niveles de torque ajustables para apriete.

  • Salida de aire superior para evitar manchas de aceite.

  • Conmutador de giro izquierda - derecha.

  • Eje largo con sistema de fijación del dado por medio de anillo de retención.

  • Mecanismo de impacto “Pinless”:

- Mecanismo de impacto mediante una barra y perno de golpe.


- Mecanismo de impacto potente y resistente.


- Un golpe instantáneo de fuerte torque.


- Ideal para trabajos pesados.


- Un ciclo, un martillo.

Aviso

Siempre lubrique la herramienta para prolongar su vida útil. Asegúrese de que el compresor esté libre de agua condensada. Evite arrastrar o lanzar la pistola para prevenir daños internos y externo.