Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave de impacto eje largo 1"
Este equipo está diseñado para garantizar un rendimiento superior, incluso en las condiciones más exigentes del taller, permitiendo a los operarios trabajar de manera rápida y eficiente. Es ideal hasta para tornillos de diámetro M39.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Carcasa de aluminio robusta y duradera para mayor resistencia.
- Mecanismo Pinless cluth, alargar la vida del sistema de martillo.
- Cuadrante endurecido de 1" que garantiza precisión y durabilidad.
- 3 niveles de torque ajustables para apriete.
- Salida de aire superior para evitar manchas de aceite.
- Selector de torque en 3 niveles.
- Conmutador de giro izquierda - derecha.
- Eje largo con sistema de fijación del dado por medio de anillo de retención.
- Mecanismo de impacto “Pinless”:
- Mecanismo de impacto mediante una barra y perno de golpe.
- Mecanismo de impacto potente y resistente.
- Un golpe instantáneo de fuerte torque.
- Ideal para trabajos pesados.
- Un ciclo, un martillo.
Siempre lubrique la herramienta para prolongar su vida útil. Asegúrese de que el compresor esté libre de agua condensada. Evite arrastrar o lanzar la pistola para prevenir daños internos y externo.
- Máxima productividad para trabajos intensivos de llantas en camiones, autobuses y equipos pesados.
- Ideal para trabajos de ensamblaje y reparación en camiones, equipamiento agrícola, ómnibus y todo tipo de maquinaria o vehículos en la línea pesada.
- Conectar a una red neumática que genere 90 PSI continuos.
- Seleccionar el nivel y modo de giro requerido.
- Colocar el dado de impacto sobre le cuadro (cabezal) con la medida deseada.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!